曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69223790KJ-475JEX-ZTT121.3625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223799KJ-475JEX-ZTT321.3625ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223808KJ-475JEX-ZTT721.3625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223817KJ-475JEX-ZTD421.3625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223826KJ-475JEX-ZTF621.3625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223835KJ-475JEX-ZTU621.3625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223851KJ-475JEX-ZTB421.3625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223860KJ-475JEXM-ZTT121.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223869KJ-475JEXM-ZTT321.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223878KJ-475JEXM-ZTT721.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223887KJ-475JEXM-ZTD421.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223896KJ-475JEXM-ZTF621.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223905KJ-475JEXM-ZTU621.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223921KJ-475JEXM-ZTB421.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223930KJ-475JEX-ZDT142.2625ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223939KJ-475JEX-ZDT342.2625ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223948KJ-475JEX-ZDT742.2625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223957KJ-475JEX-ZDD442.2625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223966KJ-475JEX-ZDF642.2625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223975KJ-475JEX-ZDU642.2625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69223991KJ-475JEX-ZDB442.2625ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224000KJ-475JEXM-ZDT142.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224009KJ-475JEXM-ZDT342.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224018KJ-475JEXM-ZDT742.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224027KJ-475JEXM-ZDD442.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224036KJ-475JEXM-ZDF642.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224045KJ-475JEXM-ZDU642.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224061KJ-475JEXM-ZDB442.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224070KJ-475JEX-ZNT121.3625ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224079KJ-475JEX-ZNT321.3625ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224088KJ-475JEX-ZNT721.3625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224097KJ-475JEX-ZND421.3625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224106KJ-475JEX-ZNF621.3625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224115KJ-475JEX-ZNU621.3625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224131KJ-475JEX-ZNB421.3625ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
211,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224140KJ-475JEXM-ZNT121.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224149KJ-475JEXM-ZNT321.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224158KJ-475JEXM-ZNT721.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224167KJ-475JEXM-ZND421.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224176KJ-475JEXM-ZNF621.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224185KJ-475JEXM-ZNU621.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69224201KJ-475JEXM-ZNB421.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
214,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする