曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全42種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69227150KJ-475JEX-T1T120.2625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227159KJ-475JEX-T1T320.2625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227168KJ-475JEX-T1T720.2625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227177KJ-475JEX-T1D420.2625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227186KJ-475JEX-T1F620.2625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227195KJ-475JEX-T1U620.2625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227211KJ-475JEX-T1B420.2625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227220KJ-475JEXM-T1T120.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227229KJ-475JEXM-T1T320.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227238KJ-475JEXM-T1T720.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227247KJ-475JEXM-T1D420.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227256KJ-475JEXM-T1F620.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227265KJ-475JEXM-T1U620.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227281KJ-475JEXM-T1B420.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227290KJ-475JEX-W2T140625ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227299KJ-475JEX-W2T340625ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227308KJ-475JEX-W2T740625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227317KJ-475JEX-W2D440625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227326KJ-475JEX-W2F640625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227335KJ-475JEX-W2U640625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227351KJ-475JEX-W2B440625ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
196,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227360KJ-475JEXM-W2T140670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227369KJ-475JEXM-W2T340625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227378KJ-475JEXM-W2T740670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227387KJ-475JEXM-W2D440670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227396KJ-475JEXM-W2F640670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227405KJ-475JEXM-W2U640670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227421KJ-475JEXM-W2B440670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227430KJ-475JEX-GNT120.2625ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227439KJ-475JEX-GNT320.2625ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227448KJ-475JEX-GNT720.2625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227457KJ-475JEX-GND420.2625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227466KJ-475JEX-GNF620.2625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227475KJ-475JEX-GNU620.2625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227491KJ-475JEX-GNB420.2625ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
196,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227500KJ-475JEXM-GNT120.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227509KJ-475JEXM-GNT320.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227518KJ-475JEXM-GNT720.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227527KJ-475JEXM-GND420.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227536KJ-475JEXM-GNF620.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227545KJ-475JEXM-GNU620.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69227561KJ-475JEXM-GNB420.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
199,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする