曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)21.1高さ(mm)1150肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全42種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69181370KJ-455JEE-ZTT1670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181379KJ-455JEE-ZTT3670ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181388KJ-455JEE-ZTT7670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181397KJ-455JEE-ZTD4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181406KJ-455JEE-ZTF6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181415KJ-455JEE-ZTU6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181431KJ-455JEE-ZTB4670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181440KJ-455JEEM-ZTT1670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181449KJ-455JEEM-ZTT3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181458KJ-455JEEM-ZTT7670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181467KJ-455JEEM-ZTD4670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181476KJ-455JEEM-ZTF6670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181485KJ-455JEEM-ZTU6670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181501KJ-455JEEM-ZTB4670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181510KJ-455JEE-ZDT1670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181519KJ-455JEE-ZDT3670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181528KJ-455JEE-ZDT7670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181537KJ-455JEE-ZDD4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181546KJ-455JEE-ZDF6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181555KJ-455JEE-ZDU6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181571KJ-455JEE-ZDB4670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181580KJ-455JEEM-ZDT1625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181589KJ-455JEEM-ZDT3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181598KJ-455JEEM-ZDT7625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181607KJ-455JEEM-ZDD4625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181616KJ-455JEEM-ZDF6625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181625KJ-455JEEM-ZDU6625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181641KJ-455JEEM-ZDB4625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181650KJ-455JEE-ZNT1670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181659KJ-455JEE-ZNT3670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181668KJ-455JEE-ZNT7670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181677KJ-455JEE-ZND4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181686KJ-455JEE-ZNF6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181695KJ-455JEE-ZNU6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181711KJ-455JEE-ZNB4670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181720KJ-455JEEM-ZNT1670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181729KJ-455JEEM-ZNT3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181738KJ-455JEEM-ZNT7670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181747KJ-455JEEM-ZND4670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181756KJ-455JEEM-ZNF6670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181765KJ-455JEEM-ZNU6670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181781KJ-455JEEM-ZNB4670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする