曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69181790KJ-455JEX-ZTT121.3625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181799KJ-455JEX-ZTT321.3625ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181808KJ-455JEX-ZTT721.3625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181817KJ-455JEX-ZTD421.3625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181826KJ-455JEX-ZTF621.3625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181835KJ-455JEX-ZTU621.3625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181851KJ-455JEX-ZTB421.3625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181860KJ-455JEXM-ZTT121.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181869KJ-455JEXM-ZTT321.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181878KJ-455JEXM-ZTT721.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181887KJ-455JEXM-ZTD421.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181896KJ-455JEXM-ZTF621.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181905KJ-455JEXM-ZTU621.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181921KJ-455JEXM-ZTB421.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181930KJ-455JEX-ZDT142.2625ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181939KJ-455JEX-ZDT342.2625ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181948KJ-455JEX-ZDT742.2625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181957KJ-455JEX-ZDD442.2625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181966KJ-455JEX-ZDF642.2625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181975KJ-455JEX-ZDU642.2625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69181991KJ-455JEX-ZDB442.2625ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182000KJ-455JEXM-ZDT142.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182009KJ-455JEXM-ZDT342.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182018KJ-455JEXM-ZDT742.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182027KJ-455JEXM-ZDD442.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182036KJ-455JEXM-ZDF642.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182045KJ-455JEXM-ZDU642.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182061KJ-455JEXM-ZDB442.2670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182070KJ-455JEX-ZNT121.3625ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182079KJ-455JEX-ZNT321.3625ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182088KJ-455JEX-ZNT721.3625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182097KJ-455JEX-ZND421.3625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182106KJ-455JEX-ZNF621.3625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182115KJ-455JEX-ZNU621.3625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182131KJ-455JEX-ZNB421.3625ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
225,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182140KJ-455JEXM-ZNT121.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182149KJ-455JEXM-ZNT321.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182158KJ-455JEXM-ZNT721.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182167KJ-455JEXM-ZND421.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182176KJ-455JEXM-ZNF621.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182185KJ-455JEXM-ZNU621.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69182201KJ-455JEXM-ZNB421.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
228,300
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする