曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69185150KJ-455JEX-T1T120.2625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185159KJ-455JEX-T1T320.2625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185168KJ-455JEX-T1T720.2625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185177KJ-455JEX-T1D420.2625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185186KJ-455JEX-T1F620.2625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185195KJ-455JEX-T1U620.2625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185211KJ-455JEX-T1B420.2625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185220KJ-455JEXM-T1T120.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185229KJ-455JEXM-T1T320.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185238KJ-455JEXM-T1T720.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185247KJ-455JEXM-T1D420.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185256KJ-455JEXM-T1F620.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185265KJ-455JEXM-T1U620.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185281KJ-455JEXM-T1B420.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185290KJ-455JEX-W2T140625ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185299KJ-455JEX-W2T340625ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185308KJ-455JEX-W2T740625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185317KJ-455JEX-W2D440625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185326KJ-455JEX-W2F640625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185335KJ-455JEX-W2U640625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185351KJ-455JEX-W2B440625ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185360KJ-455JEXM-W2T140670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185369KJ-455JEXM-W2T340625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185378KJ-455JEXM-W2T740670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185387KJ-455JEXM-W2D440670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185396KJ-455JEXM-W2F640670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185405KJ-455JEXM-W2U640670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185421KJ-455JEXM-W2B440670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185430KJ-455JEX-GNT120.2625ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185439KJ-455JEX-GNT320.2625ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185448KJ-455JEX-GNT720.2625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185457KJ-455JEX-GND420.2625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185466KJ-455JEX-GNF620.2625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185475KJ-455JEX-GNU620.2625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185491KJ-455JEX-GNB420.2625ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
210,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185500KJ-455JEXM-GNT120.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185509KJ-455JEXM-GNT320.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185518KJ-455JEXM-GNT720.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185527KJ-455JEXM-GND420.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185536KJ-455JEXM-GNF620.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185545KJ-455JEXM-GNU620.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185561KJ-455JEXM-GNB420.2625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする