曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)20高さ(mm)1150肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69184730KJ-455JEE-T1T1670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184739KJ-455JEE-T1T3670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184748KJ-455JEE-T1T7670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184757KJ-455JEE-T1D4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184766KJ-455JEE-T1F6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184775KJ-455JEE-T1U6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184791KJ-455JEE-T1B4670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184800KJ-455JEEM-T1T1670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184809KJ-455JEEM-T1T3670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184818KJ-455JEEM-T1T7670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184827KJ-455JEEM-T1D4670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184836KJ-455JEEM-T1F6670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184845KJ-455JEEM-T1U6670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184861KJ-455JEEM-T1B4670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184870KJ-455JEE-W2T1670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184879KJ-455JEE-W2T3670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184888KJ-455JEE-W2T7670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184897KJ-455JEE-W2D4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184906KJ-455JEE-W2F6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184915KJ-455JEE-W2U6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184931KJ-455JEE-W2B4670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184940KJ-455JEEM-W2T1625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184949KJ-455JEEM-W2T3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184958KJ-455JEEM-W2T7625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184967KJ-455JEEM-W2D4625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184976KJ-455JEEM-W2F6625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69184985KJ-455JEEM-W2U6625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185001KJ-455JEEM-W2B4625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185010KJ-455JEE-GNT1670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185019KJ-455JEE-GNT3670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185028KJ-455JEE-GNT7670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185037KJ-455JEE-GND4670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185046KJ-455JEE-GNF6670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185055KJ-455JEE-GNU6670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185071KJ-455JEE-GNB4670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
195,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185080KJ-455JEEM-GNT1670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185089KJ-455JEEM-GNT3670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185098KJ-455JEEM-GNT7670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185107KJ-455JEEM-GND4670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185116KJ-455JEEM-GNF6670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185125KJ-455JEEM-GNU6670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69185141KJ-455JEEM-GNB4670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする