曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛固定肘材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全63種類を絞り込む
キャスター
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69228830KJ-475JEH-ZTT1201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228839KJ-475JEH-ZTT3201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228848KJ-475JEH-ZTT7201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228857KJ-475JEH-ZTD4201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228866KJ-475JEH-ZTF6201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228875KJ-475JEH-ZTU6201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228891KJ-475JEH-ZTB4201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228900KJ-475JEHM-ZTT1201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228909KJ-475JEHM-ZTT3201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228918KJ-475JEHM-ZTT7201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228927KJ-475JEHM-ZTD4201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228936KJ-475JEHM-ZTF6201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228945KJ-475JEHM-ZTU6201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228961KJ-475JEHM-ZTB4201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228970KJ-475JEH-ZDT1201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228979KJ-475JEH-ZDT3201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228988KJ-475JEH-ZDT7201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69228997KJ-475JEH-ZDD4201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229006KJ-475JEH-ZDF6201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229015KJ-475JEH-ZDU6201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229031KJ-475JEH-ZDB4201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229040KJ-475JEHM-ZDT1201000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229049KJ-475JEHM-ZDT3201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229058KJ-475JEHM-ZDT7201000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229067KJ-475JEHM-ZDD4201000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229076KJ-475JEHM-ZDF6201000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229085KJ-475JEHM-ZDU6201000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229101KJ-475JEHM-ZDB4201000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229110KJ-475JEH-ZNT1201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229119KJ-475JEH-ZNT3201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229128KJ-475JEH-ZNT7201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229137KJ-475JEH-ZND4201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229146KJ-475JEH-ZNF6201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229155KJ-475JEH-ZNU6201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229171KJ-475JEH-ZNB4201000625ナイロン双輪キャスター450~565
176,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229180KJ-475JEHM-ZNT1201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229189KJ-475JEHM-ZNT3201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229198KJ-475JEHM-ZNT7201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229207KJ-475JEHM-ZND4201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229216KJ-475JEHM-ZNF6201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229225KJ-475JEHM-ZNU6201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69229241KJ-475JEHM-ZNB4201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
179,300
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248001KJ-475JEHP-ZTT125.31170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
213,900
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248010KJ-475JEHP-ZTT325.31170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
213,900
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248019KJ-475JEHP-ZTT725.31170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
213,900
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248028KJ-475JEHP-ZTD425.31170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
213,900
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248037KJ-475JEHP-ZTF625.31170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
213,900
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248046KJ-475JEHP-ZTU625.31170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
213,900
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248055KJ-475JEHP-ZTB425.31170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
213,900
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248071KJ-475JEHP-ZDT125.31170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
213,900
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする