曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675高さ(mm)1150肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69221690KJ-475JEF-ZTT121.1670ナイロン双輪キャスターブラックブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221699KJ-475JEF-ZTT321.1670ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221708KJ-475JEF-ZTT721.1670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221717KJ-475JEF-ZTD421.1670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221726KJ-475JEF-ZTF621.1670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221735KJ-475JEF-ZTU621.1670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221751KJ-475JEF-ZTB421.1670ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221760KJ-475JEFM-ZTT121.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221769KJ-475JEFM-ZTT321.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221778KJ-475JEFM-ZTT721.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221787KJ-475JEFM-ZTD421.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221796KJ-475JEFM-ZTF621.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221805KJ-475JEFM-ZTU621.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221821KJ-475JEFM-ZTB421.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221830KJ-475JEF-ZDT121.1670ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221839KJ-475JEF-ZDT321.1670ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221848KJ-475JEF-ZDT721.1670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221857KJ-475JEF-ZDD421.1670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221866KJ-475JEF-ZDF621.1670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221875KJ-475JEF-ZDU621.1670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221891KJ-475JEF-ZDB421.1670ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221900KJ-475JEFM-ZDT121.1625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221909KJ-475JEFM-ZDT321.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221918KJ-475JEFM-ZDT721.1625抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221927KJ-475JEFM-ZDD421.1625抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221936KJ-475JEFM-ZDF621.1625抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンオフブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221945KJ-475JEFM-ZDU621.1625抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221961KJ-475JEFM-ZDB421.1625抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221970KJ-475JEF-ZNT121.1670ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221979KJ-475JEF-ZNT321.1670ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221988KJ-475JEF-ZNT721.1670ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69221997KJ-475JEF-ZND421.1670ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222006KJ-475JEF-ZNF621.1670ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222015KJ-475JEF-ZNU621.1670ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222031KJ-475JEF-ZNB421.1670ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
198,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222040KJ-475JEFM-ZNT121.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222049KJ-475JEFM-ZNT321.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222058KJ-475JEFM-ZNT721.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222067KJ-475JEFM-ZND421.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222076KJ-475JEFM-ZNF621.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターグレイッシュブラウンライトグレー
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222085KJ-475JEFM-ZNU621.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222101KJ-475JEFM-ZNB421.1670抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
201,300
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222110KJ-475JEY-ZTT121.3625ナイロン双輪キャスターブラックブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222119KJ-475JEY-ZTT321.3625ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222128KJ-475JEY-ZTT721.3625ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222137KJ-475JEY-ZTD421.3625ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222146KJ-475JEY-ZTF621.3625ナイロン双輪キャスターグレイッシュブラウンブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222155KJ-475JEY-ZTU621.3625ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222171KJ-475JEY-ZTB421.3625ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
213,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69222180KJ-475JEYM-ZTT121.3625抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
216,300
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする