曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛固定肘材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全63種類を絞り込む
キャスター
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69188930KJ-455JE-T1T118.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188939KJ-455JE-T1T318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188948KJ-455JE-T1T718.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188957KJ-455JE-T1D418.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188966KJ-455JE-T1F618.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188975KJ-455JE-T1U618.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69188991KJ-455JE-T1B418.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189000KJ-455JEM-T1T118.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189009KJ-455JEM-T1T318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189018KJ-455JEM-T1T718.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189027KJ-455JEM-T1D418.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189036KJ-455JEM-T1F618.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189045KJ-455JEM-T1U618.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189061KJ-455JEM-T1B418.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189070KJ-455JE-W2T118.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189079KJ-455JE-W2T318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189088KJ-455JE-W2T718.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189097KJ-455JE-W2D418.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189106KJ-455JE-W2F618.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189115KJ-455JE-W2U618.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189131KJ-455JE-W2B418.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189140KJ-455JEM-W2T118.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189149KJ-455JEM-W2T318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189158KJ-455JEM-W2T718.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189167KJ-455JEM-W2D418.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189176KJ-455JEM-W2F618.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189185KJ-455JEM-W2U618.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189201KJ-455JEM-W2B418.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189210KJ-455JE-GNT118.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189219KJ-455JE-GNT318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189228KJ-455JE-GNT718.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189237KJ-455JE-GND418.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189246KJ-455JE-GNF618.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189255KJ-455JE-GNU618.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189271KJ-455JE-GNB418.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
160,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189280KJ-455JEM-GNT118.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189289KJ-455JEM-GNT318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189298KJ-455JEM-GNT718.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189307KJ-455JEM-GND418.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189316KJ-455JEM-GNF618.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189325KJ-455JEM-GNU618.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69189341KJ-455JEM-GNB418.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
163,300
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245447KJ-455JEP-T1T1241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
197,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245456KJ-455JEP-T1T3241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
197,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245465KJ-455JEP-T1T7241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
197,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245481KJ-455JEP-T1D4241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
197,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245490KJ-455JEP-T1F6241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
197,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245499KJ-455JEP-T1U6241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
197,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245508KJ-455JEP-T1B4241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
197,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69245517KJ-455JEP-W2T1241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
197,900
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする