曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全63種類を絞り込む
キャスター
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69231770KJ-470JE-T1T113.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231779KJ-470JE-T1T313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231788KJ-470JE-T1T713.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231797KJ-470JE-T1D413.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231806KJ-470JE-T1F613.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231815KJ-470JE-T1U613.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231831KJ-470JE-T1B413.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231840KJ-470JEM-T1T113.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231849KJ-470JEM-T1T313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231858KJ-470JEM-T1T713.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231867KJ-470JEM-T1D413.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231876KJ-470JEM-T1F613.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231885KJ-470JEM-T1U613.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231901KJ-470JEM-T1B413.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231910KJ-470JE-W2T113.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231919KJ-470JE-W2T313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231928KJ-470JE-W2T713.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231937KJ-470JE-W2D413.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231946KJ-470JE-W2F613.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231955KJ-470JE-W2U613.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231971KJ-470JE-W2B413.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231980KJ-470JEM-W2T113.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231989KJ-470JEM-W2T313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69231998KJ-470JEM-W2T713.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232007KJ-470JEM-W2D413.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232016KJ-470JEM-W2F613.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232025KJ-470JEM-W2U613.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232041KJ-470JEM-W2B413.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232050KJ-470JE-GNT113.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232059KJ-470JE-GNT313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232068KJ-470JE-GNT713.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232077KJ-470JE-GND413.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232086KJ-470JE-GNF613.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232095KJ-470JE-GNU613.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232111KJ-470JE-GNB413.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
124,600
95,980
105,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232120KJ-470JEM-GNT113.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232129KJ-470JEM-GNT313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232138KJ-470JEM-GNT713.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232147KJ-470JEM-GND413.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232156KJ-470JEM-GNF613.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232165KJ-470JEM-GNU613.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232181KJ-470JEM-GNB413.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
127,600
97,980
107,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250557KJ-470JEP-T1T118.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
162,200
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250566KJ-470JEP-T1T318.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
162,200
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250575KJ-470JEP-T1T718.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
162,200
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250591KJ-470JEP-T1D418.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
162,200
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250600KJ-470JEP-T1F618.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
162,200
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250609KJ-470JEP-T1U618.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
162,200
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250618KJ-470JEP-T1B418.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
162,200
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250627KJ-470JEP-W2T118.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
162,200
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする