曜日別特売

アクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背テクスチャードメッシュ 肘ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプテクスチャードメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69187250KJ-450JE-ZTT114.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187259KJ-450JE-ZTT314.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187268KJ-450JE-ZTT714.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187277KJ-450JE-ZTD414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187286KJ-450JE-ZTF614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187295KJ-450JE-ZTU614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187311KJ-450JE-ZTB414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187320KJ-450JEM-ZTT114.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187329KJ-450JEM-ZTT314.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187338KJ-450JEM-ZTT714.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187347KJ-450JEM-ZTD414.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187356KJ-450JEM-ZTF614.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187365KJ-450JEM-ZTU614.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187381KJ-450JEM-ZTB414.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187390KJ-450JE-ZDT114.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187399KJ-450JE-ZDT314.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187408KJ-450JE-ZDT714.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187417KJ-450JE-ZDD414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187426KJ-450JE-ZDF614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187435KJ-450JE-ZDU614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187451KJ-450JE-ZDB414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187460KJ-450JEM-ZDT114.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187469KJ-450JEM-ZDT314.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187478KJ-450JEM-ZDT714.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187487KJ-450JEM-ZDD414.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187496KJ-450JEM-ZDF614.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187505KJ-450JEM-ZDU614.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187521KJ-450JEM-ZDB414.71000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187530KJ-450JE-ZNT114.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187539KJ-450JE-ZNT314.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187548KJ-450JE-ZNT714.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187557KJ-450JE-ZND414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187566KJ-450JE-ZNF614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187575KJ-450JE-ZNU614.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187591KJ-450JE-ZNB414.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
153,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187600KJ-450JEM-ZNT114.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187609KJ-450JEM-ZNT314.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187618KJ-450JEM-ZNT714.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187627KJ-450JEM-ZND414.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187636KJ-450JEM-ZNF614.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187645KJ-450JEM-ZNU614.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69187661KJ-450JEM-ZNB414.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
156,600
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69243530KJ-450JEP-ZTT1201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
191,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69243539KJ-450JEP-ZTT3201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
191,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69243548KJ-450JEP-ZTT7201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
191,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69243557KJ-450JEP-ZTD4201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
191,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69243566KJ-450JEP-ZTF6201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
191,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69243575KJ-450JEP-ZTU6201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
191,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69243591KJ-450JEP-ZTB4201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
191,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69243600KJ-450JEP-ZDT1201170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
191,200
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする