曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)17.3高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69234046KJ-477JVE-ZTT1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234055KJ-477JVE-ZTC3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234071KJ-477JVE-ZTQ7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234080KJ-477JVE-ZTB2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234089KJ-477JVE-ZTU5ナイロン双輪キャスターストロングイエローブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234098KJ-477JVE-ZTN3ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234107KJ-477JVEM-ZTT1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234116KJ-477JVEM-ZTC3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234125KJ-477JVEM-ZTQ7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234141KJ-477JVEM-ZTB2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234150KJ-477JVEM-ZTU5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234159KJ-477JVEM-ZTN3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234168KJ-477JVE-ZDT1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234177KJ-477JVE-ZDC3ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234186KJ-477JVE-ZDQ7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234195KJ-477JVE-ZDB2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234211KJ-477JVE-ZDU5ナイロン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234220KJ-477JVE-ZDN3ナイロン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234229KJ-477JVEM-ZDT1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234238KJ-477JVEM-ZDC3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234247KJ-477JVEM-ZDQ7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234256KJ-477JVEM-ZDB2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234265KJ-477JVEM-ZDU5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234281KJ-477JVEM-ZDN3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234290KJ-477JVE-ZNT1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234299KJ-477JVE-ZNC3ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234308KJ-477JVE-ZNQ7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234317KJ-477JVE-ZNB2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234326KJ-477JVE-ZNU5ナイロン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234335KJ-477JVE-ZNN3ナイロン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
205,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234351KJ-477JVEM-ZNT1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234360KJ-477JVEM-ZNC3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234369KJ-477JVEM-ZNQ7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234378KJ-477JVEM-ZNB2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234387KJ-477JVEM-ZNU5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69234396KJ-477JVEM-ZNN3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
208,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする