曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69195291KJ-457JVX-T1T116.4ナイロン双輪キャスターブラックブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195300KJ-457JVX-T1C316.4ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195309KJ-457JVX-T1Q716.4ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195318KJ-457JVX-T1B216.4ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195327KJ-457JVX-T1U516.4ナイロン双輪キャスターブラックブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195336KJ-457JVX-T1N316.4ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195345KJ-457JVXM-T1T116.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195361KJ-457JVXM-T1C316.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195370KJ-457JVXM-T1Q716.4抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195379KJ-457JVXM-T1B216.4抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195388KJ-457JVXM-T1U516.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195397KJ-457JVXM-T1N316.4抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195406KJ-457JVX-W2T132.4ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195415KJ-457JVX-W2C332.4ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195431KJ-457JVX-W2Q732.4ナイロン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195440KJ-457JVX-W2B232.4ナイロン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195449KJ-457JVX-W2U532.4ナイロン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195458KJ-457JVX-W2N332.4ナイロン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195467KJ-457JVXM-W2T132.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195476KJ-457JVXM-W2C332.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195485KJ-457JVXM-W2Q732.4抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195501KJ-457JVXM-W2B232.4抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195510KJ-457JVXM-W2U532.4抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195519KJ-457JVXM-W2N332.4抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195528KJ-457JVX-GNT116.4ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195537KJ-457JVX-GNC316.4ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195546KJ-457JVX-GNQ716.4ナイロン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195555KJ-457JVX-GNB216.4ナイロン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195571KJ-457JVX-GNU516.4ナイロン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195580KJ-457JVX-GNN316.4ナイロン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
219,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195589KJ-457JVXM-GNT116.4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195598KJ-457JVXM-GNC316.4抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195607KJ-457JVXM-GNQ716.4抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195616KJ-457JVXM-GNB216.4抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195625KJ-457JVXM-GNU516.4抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195641KJ-457JVXM-GNN316.4抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする