曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)16.2高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69194925KJ-457JVE-T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69194941KJ-457JVE-T1C3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69194950KJ-457JVE-T1Q7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69194959KJ-457JVE-T1B2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69194968KJ-457JVE-T1U5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69194977KJ-457JVE-T1N3ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69194986KJ-457JVEM-T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69194995KJ-457JVEM-T1C3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195011KJ-457JVEM-T1Q7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195020KJ-457JVEM-T1B2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195029KJ-457JVEM-T1U5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195038KJ-457JVEM-T1N3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195047KJ-457JVE-W2T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195056KJ-457JVE-W2C3ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195065KJ-457JVE-W2Q7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195081KJ-457JVE-W2B2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195090KJ-457JVE-W2U5ナイロン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195099KJ-457JVE-W2N3ナイロン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195108KJ-457JVEM-W2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195117KJ-457JVEM-W2C3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195126KJ-457JVEM-W2Q7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195135KJ-457JVEM-W2B2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195151KJ-457JVEM-W2U5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195160KJ-457JVEM-W2N3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195169KJ-457JVE-GNT1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195178KJ-457JVE-GNC3ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195187KJ-457JVE-GNQ7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195196KJ-457JVE-GNB2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195205KJ-457JVE-GNU5ナイロン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195221KJ-457JVE-GNN3ナイロン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
204,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195230KJ-457JVEM-GNT1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195239KJ-457JVEM-GNC3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195248KJ-457JVEM-GNQ7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195257KJ-457JVEM-GNB2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195266KJ-457JVEM-GNU5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69195275KJ-457JVEM-GNN3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする