曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛4D可動肘材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全90種類を絞り込む
キャスター
90種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69232969KJ-477JVY-ZTT117.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232978KJ-477JVY-ZTC317.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232987KJ-477JVY-ZTQ717.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69232996KJ-477JVY-ZTB217.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233005KJ-477JVY-ZTU517.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233021KJ-477JVY-ZTN317.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233030KJ-477JVYM-ZTT117.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233039KJ-477JVYM-ZTC317.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233048KJ-477JVYM-ZTQ717.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233057KJ-477JVYM-ZTB217.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233066KJ-477JVYM-ZTU517.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233075KJ-477JVYM-ZTN317.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233091KJ-477JVY-ZDT134.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233100KJ-477JVY-ZDC334.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233109KJ-477JVY-ZDQ734.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233118KJ-477JVY-ZDB234.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233127KJ-477JVY-ZDU534.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233136KJ-477JVY-ZDN334.61000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233145KJ-477JVYM-ZDT134.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233161KJ-477JVYM-ZDC334.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233170KJ-477JVYM-ZDQ734.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233179KJ-477JVYM-ZDB234.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233188KJ-477JVYM-ZDU534.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233197KJ-477JVYM-ZDN334.61000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233206KJ-477JVY-ZNT117.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233215KJ-477JVY-ZNC317.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233231KJ-477JVY-ZNQ717.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233240KJ-477JVY-ZNB217.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233249KJ-477JVY-ZNU517.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233258KJ-477JVY-ZNN317.51000625ナイロン双輪キャスター450~565
222,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233267KJ-477JVYM-ZNT117.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233276KJ-477JVYM-ZNC317.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233285KJ-477JVYM-ZNQ717.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233301KJ-477JVYM-ZNB217.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233310KJ-477JVYM-ZNU517.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69233319KJ-477JVYM-ZNN317.51000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
225,800
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238727KJ-477JVH-ZTT116.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
185,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238736KJ-477JVH-ZTC316.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
185,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238745KJ-477JVH-ZTQ716.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
185,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238761KJ-477JVH-ZTB216.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
185,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238770KJ-477JVH-ZTU516.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
185,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238779KJ-477JVH-ZTN316.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
185,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238788KJ-477JVHM-ZTT116.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
188,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238797KJ-477JVHM-ZTC316.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
188,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238806KJ-477JVHM-ZTQ716.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
188,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238815KJ-477JVHM-ZTB216.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
188,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238831KJ-477JVHM-ZTU516.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
188,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238840KJ-477JVHM-ZTN316.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
188,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238849KJ-477JVH-ZDT116.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
185,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69238858KJ-477JVH-ZDC316.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
185,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする