曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛4D可動肘材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69235848KJ-477JVY-T1T116.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235857KJ-477JVY-T1C316.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235866KJ-477JVY-T1Q716.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235875KJ-477JVY-T1B216.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235891KJ-477JVY-T1U516.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235900KJ-477JVY-T1N316.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235909KJ-477JVYM-T1T116.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235918KJ-477JVYM-T1C316.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235927KJ-477JVYM-T1Q716.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235936KJ-477JVYM-T1B216.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235945KJ-477JVYM-T1U516.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235961KJ-477JVYM-T1N316.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235970KJ-477JVY-W2T132.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235979KJ-477JVY-W2C332.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235988KJ-477JVY-W2Q732.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69235997KJ-477JVY-W2B232.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236006KJ-477JVY-W2U532.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236015KJ-477JVY-W2N332.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236031KJ-477JVYM-W2T132.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236040KJ-477JVYM-W2C332.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236049KJ-477JVYM-W2Q732.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236058KJ-477JVYM-W2B232.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236067KJ-477JVYM-W2U532.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236076KJ-477JVYM-W2N332.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236085KJ-477JVY-GNT116.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236101KJ-477JVY-GNC316.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236110KJ-477JVY-GNQ716.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236119KJ-477JVY-GNB216.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236128KJ-477JVY-GNU516.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236137KJ-477JVY-GNN316.41000625ナイロン双輪キャスター450~565
207,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236146KJ-477JVYM-GNT116.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236155KJ-477JVYM-GNC316.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236171KJ-477JVYM-GNQ716.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236180KJ-477JVYM-GNB216.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236189KJ-477JVYM-GNU516.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236198KJ-477JVYM-GNN316.41000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
210,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240888KJ-477JVH-T1T115.11000625ナイロン双輪キャスター450~565
170,800
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240897KJ-477JVH-T1C315.11000625ナイロン双輪キャスター450~565
170,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240906KJ-477JVH-T1Q715.11000625ナイロン双輪キャスター450~565
170,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240915KJ-477JVH-T1B215.11000625ナイロン双輪キャスター450~565
170,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240931KJ-477JVH-T1U515.11000625ナイロン双輪キャスター450~565
170,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240940KJ-477JVH-T1N315.11000625ナイロン双輪キャスター450~565
170,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240949KJ-477JVHM-T1T115.11000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
173,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240958KJ-477JVHM-T1C315.11000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
173,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240967KJ-477JVHM-T1Q715.11000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
173,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240976KJ-477JVHM-T1B215.11000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
173,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240985KJ-477JVHM-T1U515.11000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
173,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241001KJ-477JVHM-T1N315.11000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
173,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241010KJ-477JVH-W2T115.11000625ナイロン双輪キャスター450~565
170,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241019KJ-477JVH-W2C315.11000625ナイロン双輪キャスター450~565
170,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする