アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675質量(kg)16.2高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69193489KJ-457JVF-T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193498KJ-457JVF-T1C3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193507KJ-457JVF-T1Q7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193516KJ-457JVF-T1B2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193525KJ-457JVF-T1U5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193541KJ-457JVF-T1N3ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193550KJ-457JVFM-T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193559KJ-457JVFM-T1C3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193568KJ-457JVFM-T1Q7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193577KJ-457JVFM-T1B2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193586KJ-457JVFM-T1U5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193595KJ-457JVFM-T1N3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193611KJ-457JVF-W2T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193620KJ-457JVF-W2C3ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193629KJ-457JVF-W2Q7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193638KJ-457JVF-W2B2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193647KJ-457JVF-W2U5ナイロン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193656KJ-457JVF-W2N3ナイロン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193665KJ-457JVFM-W2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193681KJ-457JVFM-W2C3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193690KJ-457JVFM-W2Q7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193699KJ-457JVFM-W2B2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193708KJ-457JVFM-W2U5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193717KJ-457JVFM-W2N3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193726KJ-457JVF-GNT1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193735KJ-457JVF-GNC3ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193751KJ-457JVF-GNQ7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193760KJ-457JVF-GNB2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193769KJ-457JVF-GNU5ナイロン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193778KJ-457JVF-GNN3ナイロン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
206,800
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193787KJ-457JVFM-GNT1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193796KJ-457JVFM-GNC3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193805KJ-457JVFM-GNQ7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193821KJ-457JVFM-GNB2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193830KJ-457JVFM-GNU5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193839KJ-457JVFM-GNN3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
209,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする