曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし肘掛4D可動肘材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全54種類を絞り込む
キャスター
54種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69240529KJ-477JV-T1T1014.910000ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240538KJ-477JV-T1C367514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240547KJ-477JV-T1Q767514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240556KJ-477JV-T1B2014.910000ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240565KJ-477JV-T1U567514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240581KJ-477JV-T1N367514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240590KJ-477JVM-T1T167514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240599KJ-477JVM-T1C367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240608KJ-477JVM-T1Q767514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240617KJ-477JVM-T1B267514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240626KJ-477JVM-T1U567514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240635KJ-477JVM-T1N367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240651KJ-477JV-W2T167514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240660KJ-477JV-W2C367514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240669KJ-477JV-W2Q767514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240678KJ-477JV-W2B267514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240687KJ-477JV-W2U567514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240696KJ-477JV-W2N367514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240705KJ-477JVM-W2T167514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240721KJ-477JVM-W2C367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240730KJ-477JVM-W2Q767514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240739KJ-477JVM-W2B267514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240748KJ-477JVM-W2U567514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240757KJ-477JVM-W2N367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240766KJ-477JV-GNT167514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240775KJ-477JV-GNC367514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240791KJ-477JV-GNQ767514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240800KJ-477JV-GNB267514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240809KJ-477JV-GNU567514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240818KJ-477JV-GNN367514.91000670ナイロン双輪キャスター
155,800
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240827KJ-477JVM-GNT167514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240836KJ-477JVM-GNC367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240845KJ-477JVM-GNQ767514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240861KJ-477JVM-GNB267514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240870KJ-477JVM-GNU567514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240879KJ-477JVM-GNN367514.91000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
158,800
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250977KJ-477JVP-T1T167520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250986KJ-477JVP-T1C367520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69250995KJ-477JVP-T1Q767520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251011KJ-477JVP-T1B267520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251020KJ-477JVP-T1U567520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251029KJ-477JVP-T1N367520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251038KJ-477JVP-W2T167520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251047KJ-477JVP-W2C367520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251056KJ-477JVP-W2Q767520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251065KJ-477JVP-W2B267520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251081KJ-477JVP-W2U567520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251090KJ-477JVP-W2N367520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251099KJ-477JVP-GNT167520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251108KJ-477JVP-GNC367520.21170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
193,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする