曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全54種類を絞り込む
キャスター
54種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69240170KJ-470JVH-ZTT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240179KJ-470JVH-ZTC314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240188KJ-470JVH-ZTQ714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240197KJ-470JVH-ZTB214.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240206KJ-470JVH-ZTU514.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240215KJ-470JVH-ZTN314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240231KJ-470JVHM-ZTT114.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240240KJ-470JVHM-ZTC314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240249KJ-470JVHM-ZTQ714.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240258KJ-470JVHM-ZTB214.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240267KJ-470JVHM-ZTU514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240276KJ-470JVHM-ZTN314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240285KJ-470JVH-ZDT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240301KJ-470JVH-ZDC314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240310KJ-470JVH-ZDQ714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240319KJ-470JVH-ZDB214.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240328KJ-470JVH-ZDU514.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240337KJ-470JVH-ZDN314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240346KJ-470JVHM-ZDT114.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240355KJ-470JVHM-ZDC314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240371KJ-470JVHM-ZDQ714.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240380KJ-470JVHM-ZDB214.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240389KJ-470JVHM-ZDU514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240398KJ-470JVHM-ZDN314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240407KJ-470JVH-ZNT114.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240416KJ-470JVH-ZNC314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240425KJ-470JVH-ZNQ714.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240441KJ-470JVH-ZNB214.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240450KJ-470JVH-ZNU514.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240459KJ-470JVH-ZNN314.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
148,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240468KJ-470JVHM-ZNT114.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240477KJ-470JVHM-ZNC314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240486KJ-470JVHM-ZNQ714.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240495KJ-470JVHM-ZNB214.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240511KJ-470JVHM-ZNU514.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69240520KJ-470JVHM-ZNN314.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
151,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249541KJ-470JVHP-ZTT120.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249550KJ-470JVHP-ZTC320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249559KJ-470JVHP-ZTQ720.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249568KJ-470JVHP-ZTB220.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249577KJ-470JVHP-ZTU520.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249586KJ-470JVHP-ZTN320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249595KJ-470JVHP-ZDT120.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249611KJ-470JVHP-ZDC320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249620KJ-470JVHP-ZDQ720.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249629KJ-470JVHP-ZDB220.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249638KJ-470JVHP-ZDU520.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249647KJ-470JVHP-ZDN320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249656KJ-470JVHP-ZNT120.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249665KJ-470JVHP-ZNC320.21170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
186,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする