曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛固定肘材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69239086KJ-475JV-ZTT119.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239095KJ-475JV-ZTC319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239111KJ-475JV-ZTQ719.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239120KJ-475JV-ZTB219.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239129KJ-475JV-ZTU519.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239138KJ-475JV-ZTN319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239147KJ-475JVM-ZTT119.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239156KJ-475JVM-ZTC319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239165KJ-475JVM-ZTQ719.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239181KJ-475JVM-ZTB219.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239190KJ-475JVM-ZTU519.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239199KJ-475JVM-ZTN319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239208KJ-475JV-ZDT119.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239217KJ-475JV-ZDC319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239226KJ-475JV-ZDQ719.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239235KJ-475JV-ZDB219.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239251KJ-475JV-ZDU519.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239260KJ-475JV-ZDN319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239269KJ-475JVM-ZDT119.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239278KJ-475JVM-ZDC319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239287KJ-475JVM-ZDQ719.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239296KJ-475JVM-ZDB219.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239305KJ-475JVM-ZDU519.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239321KJ-475JVM-ZDN319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239330KJ-475JV-ZNT119.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239339KJ-475JV-ZNC319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239348KJ-475JV-ZNQ719.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239357KJ-475JV-ZNB219.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239366KJ-475JV-ZNU519.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239375KJ-475JV-ZNN319.81000670ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239391KJ-475JVM-ZNT119.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239400KJ-475JVM-ZNC319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239409KJ-475JVM-ZNQ719.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239418KJ-475JVM-ZNB219.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239427KJ-475JVM-ZNU519.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69239436KJ-475JVM-ZNN319.81000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69248999KJ-475JVP-ZTT125.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249008KJ-475JVP-ZTC325.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249017KJ-475JVP-ZTQ725.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249026KJ-475JVP-ZTB225.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249035KJ-475JVP-ZTU525.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249051KJ-475JVP-ZTN325.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249060KJ-475JVP-ZDT125.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249069KJ-475JVP-ZDC325.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249078KJ-475JVP-ZDQ725.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249087KJ-475JVP-ZDB225.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249096KJ-475JVP-ZDU525.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249105KJ-475JVP-ZDN325.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249121KJ-475JVP-ZNT125.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69249130KJ-475JVP-ZNC325.11170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
192,700
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする