アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675質量(kg)21.1高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69192771KJ-455JVE-ZTT1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192780KJ-455JVE-ZTC3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192789KJ-455JVE-ZTQ7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192798KJ-455JVE-ZTB2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192807KJ-455JVE-ZTU5ナイロン双輪キャスターストロングイエローブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192816KJ-455JVE-ZTN3ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192825KJ-455JVEM-ZTT1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192841KJ-455JVEM-ZTC3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192850KJ-455JVEM-ZTQ7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192859KJ-455JVEM-ZTB2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192868KJ-455JVEM-ZTU5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192877KJ-455JVEM-ZTN3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192886KJ-455JVE-ZDT1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192895KJ-455JVE-ZDC3ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192911KJ-455JVE-ZDQ7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192920KJ-455JVE-ZDB2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192929KJ-455JVE-ZDU5ナイロン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192938KJ-455JVE-ZDN3ナイロン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192947KJ-455JVEM-ZDT1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192956KJ-455JVEM-ZDC3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192965KJ-455JVEM-ZDQ7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192981KJ-455JVEM-ZDB2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192990KJ-455JVEM-ZDU5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192999KJ-455JVEM-ZDN3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193008KJ-455JVE-ZNT1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193017KJ-455JVE-ZNC3ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193026KJ-455JVE-ZNQ7ナイロン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193035KJ-455JVE-ZNB2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193051KJ-455JVE-ZNU5ナイロン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193060KJ-455JVE-ZNN3ナイロン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
204,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193069KJ-455JVEM-ZNT1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193078KJ-455JVEM-ZNC3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193087KJ-455JVEM-ZNQ7抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193096KJ-455JVEM-ZNB2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193105KJ-455JVEM-ZNU5抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193121KJ-455JVEM-ZNN3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
207,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする