アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69193130KJ-455JVX-ZTT121.3ナイロン双輪キャスターブラックブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193139KJ-455JVX-ZTC321.3ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193148KJ-455JVX-ZTQ721.3ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193157KJ-455JVX-ZTB221.3ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193166KJ-455JVX-ZTU521.3ナイロン双輪キャスターストロングイエローブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193175KJ-455JVX-ZTN321.3ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193191KJ-455JVXM-ZTT121.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193200KJ-455JVXM-ZTC321.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193209KJ-455JVXM-ZTQ721.3抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193218KJ-455JVXM-ZTB221.3抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193227KJ-455JVXM-ZTU521.3抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193236KJ-455JVXM-ZTN321.3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193245KJ-455JVX-ZDT142.2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193261KJ-455JVX-ZDC342.2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193270KJ-455JVX-ZDQ742.2ナイロン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193279KJ-455JVX-ZDB242.2ナイロン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193288KJ-455JVX-ZDU542.2ナイロン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193297KJ-455JVX-ZDN342.2ナイロン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193306KJ-455JVXM-ZDT142.2抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193315KJ-455JVXM-ZDC342.2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193331KJ-455JVXM-ZDQ742.2抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193340KJ-455JVXM-ZDB242.2抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193349KJ-455JVXM-ZDU542.2抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193358KJ-455JVXM-ZDN342.2抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴオフブラック
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193367KJ-455JVX-ZNT121.3ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193376KJ-455JVX-ZNC321.3ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193385KJ-455JVX-ZNQ721.3ナイロン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193401KJ-455JVX-ZNB221.3ナイロン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193410KJ-455JVX-ZNU521.3ナイロン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193419KJ-455JVX-ZNN321.3ナイロン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
219,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193428KJ-455JVXM-ZNT121.3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193437KJ-455JVXM-ZNC321.3抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193446KJ-455JVXM-ZNQ721.3抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193455KJ-455JVXM-ZNB221.3抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193471KJ-455JVXM-ZNU521.3抵抗付ウレタン双輪キャスターストロングイエローライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69193480KJ-455JVXM-ZNN321.3抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴライトグレー
222,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする