アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛固定肘材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全90種類を絞り込む
キャスター
90種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69236566KJ-475JVY-T1T120.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236575KJ-475JVY-T1C320.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236591KJ-475JVY-T1Q720.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236600KJ-475JVY-T1B220.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236609KJ-475JVY-T1U520.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236618KJ-475JVY-T1N320.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236627KJ-475JVYM-T1T120.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236636KJ-475JVYM-T1C320.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236645KJ-475JVYM-T1Q720.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236661KJ-475JVYM-T1B220.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236670KJ-475JVYM-T1U520.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236679KJ-475JVYM-T1N320.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236688KJ-475JVY-W2T1401000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236697KJ-475JVY-W2C3401000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236706KJ-475JVY-W2Q7401000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236715KJ-475JVY-W2B2401000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236731KJ-475JVY-W2U5401000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236740KJ-475JVY-W2N3401000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236749KJ-475JVYM-W2T1401000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236758KJ-475JVYM-W2C3401000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236767KJ-475JVYM-W2Q7401000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236776KJ-475JVYM-W2B2401000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236785KJ-475JVYM-W2U5401000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236801KJ-475JVYM-W2N3401000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236810KJ-475JVY-GNT120.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236819KJ-475JVY-GNC320.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236828KJ-475JVY-GNQ720.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236837KJ-475JVY-GNB220.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236846KJ-475JVY-GNU520.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236855KJ-475JVY-GNN320.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
192,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236871KJ-475JVYM-GNT120.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236880KJ-475JVYM-GNC320.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236889KJ-475JVYM-GNQ720.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236898KJ-475JVYM-GNB220.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236907KJ-475JVYM-GNU520.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69236916KJ-475JVYM-GNN320.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
195,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241606KJ-475JVH-T1T118.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241615KJ-475JVH-T1C318.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241631KJ-475JVH-T1Q718.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241640KJ-475JVH-T1B218.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241649KJ-475JVH-T1U518.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241658KJ-475JVH-T1N318.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241667KJ-475JVHM-T1T118.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241676KJ-475JVHM-T1C318.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241685KJ-475JVHM-T1Q718.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241701KJ-475JVHM-T1B218.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241710KJ-475JVHM-T1U518.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241719KJ-475JVHM-T1N318.91000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
158,100
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241728KJ-475JVH-W2T118.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241737KJ-475JVH-W2C318.91000625ナイロン双輪キャスター450~565
155,100
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする