曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛固定肘材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全90種類を絞り込む
キャスター
90種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69191687KJ-455JVY-ZTT121.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191696KJ-455JVY-ZTC321.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191705KJ-455JVY-ZTQ721.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191721KJ-455JVY-ZTB221.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191730KJ-455JVY-ZTU521.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191739KJ-455JVY-ZTN321.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191748KJ-455JVYM-ZTT121.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191757KJ-455JVYM-ZTC321.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191766KJ-455JVYM-ZTQ721.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191775KJ-455JVYM-ZTB221.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191791KJ-455JVYM-ZTU521.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191800KJ-455JVYM-ZTN321.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191809KJ-455JVY-ZDT142.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191818KJ-455JVY-ZDC342.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191827KJ-455JVY-ZDQ742.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191836KJ-455JVY-ZDB242.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191845KJ-455JVY-ZDU542.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191861KJ-455JVY-ZDN342.21000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191870KJ-455JVYM-ZDT142.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191879KJ-455JVYM-ZDC342.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191888KJ-455JVYM-ZDQ742.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191897KJ-455JVYM-ZDB242.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191906KJ-455JVYM-ZDU542.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191915KJ-455JVYM-ZDN342.21000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191931KJ-455JVY-ZNT121.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191940KJ-455JVY-ZNC321.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191949KJ-455JVY-ZNQ721.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191958KJ-455JVY-ZNB221.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191967KJ-455JVY-ZNU521.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191976KJ-455JVY-ZNN321.31000625ナイロン双輪キャスター450~565
221,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69191985KJ-455JVYM-ZNT121.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192001KJ-455JVYM-ZNC321.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192010KJ-455JVYM-ZNQ721.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192019KJ-455JVYM-ZNB221.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192028KJ-455JVYM-ZNU521.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69192037KJ-455JVYM-ZNN321.31000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
224,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197445KJ-455JVH-ZTT1201000625ナイロン双輪キャスター450~565
184,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197461KJ-455JVH-ZTC3201000625ナイロン双輪キャスター450~565
184,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197470KJ-455JVH-ZTQ7201000625ナイロン双輪キャスター450~565
184,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197479KJ-455JVH-ZTB2201000625ナイロン双輪キャスター450~565
184,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197488KJ-455JVH-ZTU5201000625ナイロン双輪キャスター450~565
184,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197497KJ-455JVH-ZTN3201000625ナイロン双輪キャスター450~565
184,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197506KJ-455JVHM-ZTT1201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
187,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197515KJ-455JVHM-ZTC3201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
187,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197531KJ-455JVHM-ZTQ7201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
187,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197540KJ-455JVHM-ZTB2201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
187,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197549KJ-455JVHM-ZTU5201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
187,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197558KJ-455JVHM-ZTN3201000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
187,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197567KJ-455JVH-ZDT1201000625ナイロン双輪キャスター450~565
184,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69197576KJ-455JVH-ZDC3201000625ナイロン双輪キャスター450~565
184,100
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする