曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛固定肘材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69241247KJ-475JV-T1T118.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241256KJ-475JV-T1C318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241265KJ-475JV-T1Q718.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241281KJ-475JV-T1B218.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241290KJ-475JV-T1U518.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241299KJ-475JV-T1N318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241308KJ-475JVM-T1T118.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241317KJ-475JVM-T1C318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241326KJ-475JVM-T1Q718.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241335KJ-475JVM-T1B218.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241351KJ-475JVM-T1U518.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241360KJ-475JVM-T1N318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241369KJ-475JV-W2T118.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241378KJ-475JV-W2C318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241387KJ-475JV-W2Q718.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241396KJ-475JV-W2B218.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241405KJ-475JV-W2U518.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241421KJ-475JV-W2N318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241430KJ-475JVM-W2T118.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241439KJ-475JVM-W2C318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241448KJ-475JVM-W2Q718.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241457KJ-475JVM-W2B218.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241466KJ-475JVM-W2U518.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241475KJ-475JVM-W2N318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241491KJ-475JV-GNT118.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241500KJ-475JV-GNC318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241509KJ-475JV-GNQ718.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241518KJ-475JV-GNB218.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241527KJ-475JV-GNU518.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241536KJ-475JV-GNN318.71000670ナイロン双輪キャスター450~565
140,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241545KJ-475JVM-GNT118.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241561KJ-475JVM-GNC318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241570KJ-475JVM-GNQ718.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241579KJ-475JVM-GNB218.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241588KJ-475JVM-GNU518.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241597KJ-475JVM-GNN318.71000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
143,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251336KJ-475JVP-T1T1241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251345KJ-475JVP-T1C3241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251361KJ-475JVP-T1Q7241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251370KJ-475JVP-T1B2241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251379KJ-475JVP-T1U5241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251388KJ-475JVP-T1N3241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251397KJ-475JVP-W2T1241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251406KJ-475JVP-W2C3241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251415KJ-475JVP-W2Q7241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251431KJ-475JVP-W2B2241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251440KJ-475JVP-W2U5241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251449KJ-475JVP-W2N3241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251458KJ-475JVP-GNT1241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251467KJ-475JVP-GNC3241170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
177,700
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする