曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし肘掛なし材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69241965KJ-470JV-T1T10010000ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241981KJ-470JV-T1C367513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241990KJ-470JV-T1Q767513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69241999KJ-470JV-T1B20010000ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242008KJ-470JV-T1U567513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242017KJ-470JV-T1N367513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242026KJ-470JVM-T1T167513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242035KJ-470JVM-T1C367513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242051KJ-470JVM-T1Q767513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242060KJ-470JVM-T1B267513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242069KJ-470JVM-T1U567513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242078KJ-470JVM-T1N367513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242087KJ-470JV-W2T167513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242096KJ-470JV-W2C367513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242105KJ-470JV-W2Q767513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242121KJ-470JV-W2B267513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242130KJ-470JV-W2U567513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242139KJ-470JV-W2N367513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242148KJ-470JVM-W2T167513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242157KJ-470JVM-W2C367513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242166KJ-470JVM-W2Q767513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242175KJ-470JVM-W2B267513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242191KJ-470JVM-W2U567513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242200KJ-470JVM-W2N367513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242209KJ-470JV-GNT167513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242218KJ-470JV-GNC367513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242227KJ-470JV-GNQ767513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242236KJ-470JV-GNB267513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242245KJ-470JV-GNU567513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242261KJ-470JV-GNN367513.61000670ナイロン双輪キャスター
118,400
89,980
98,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242270KJ-470JVM-GNT167513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242279KJ-470JVM-GNC367513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242288KJ-470JVM-GNQ767513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242297KJ-470JVM-GNB267513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242306KJ-470JVM-GNU567513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69242315KJ-470JVM-GNN367513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター
121,400
92,980
102,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251695KJ-470JVP-T1T167518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251711KJ-470JVP-T1C367518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251720KJ-470JVP-T1Q767518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251729KJ-470JVP-T1B267518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251738KJ-470JVP-T1U567518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251747KJ-470JVP-T1N367518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251756KJ-470JVP-W2T167518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251765KJ-470JVP-W2C367518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251781KJ-470JVP-W2Q767518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251790KJ-470JVP-W2B267518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251799KJ-470JVP-W2U567518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251808KJ-470JVP-W2N367518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251817KJ-470JVP-GNT167518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69251826KJ-470JVP-GNC367518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター
156,000
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする