曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全54種類を絞り込む
キャスター
54種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69200331KJ-450JVH-T1T113.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200340KJ-450JVH-T1C313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200349KJ-450JVH-T1Q713.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200358KJ-450JVH-T1B213.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200367KJ-450JVH-T1U513.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200376KJ-450JVH-T1N313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200385KJ-450JVHM-T1T113.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200401KJ-450JVHM-T1C313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200410KJ-450JVHM-T1Q713.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200419KJ-450JVHM-T1B213.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200428KJ-450JVHM-T1U513.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200437KJ-450JVHM-T1N313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200446KJ-450JVH-W2T113.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200455KJ-450JVH-W2C313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200471KJ-450JVH-W2Q713.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200480KJ-450JVH-W2B213.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200489KJ-450JVH-W2U513.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200498KJ-450JVH-W2N313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200507KJ-450JVHM-W2T113.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200516KJ-450JVHM-W2C313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200525KJ-450JVHM-W2Q713.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200541KJ-450JVHM-W2B213.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200550KJ-450JVHM-W2U513.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200559KJ-450JVHM-W2N313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200568KJ-450JVH-GNT113.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200577KJ-450JVH-GNC313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200586KJ-450JVH-GNQ713.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200595KJ-450JVH-GNB213.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200611KJ-450JVH-GNU513.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200620KJ-450JVH-GNN313.81000625ナイロン双輪キャスター450~565
147,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200629KJ-450JVHM-GNT113.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200638KJ-450JVHM-GNC313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200647KJ-450JVHM-GNQ713.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200656KJ-450JVHM-GNB213.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200665KJ-450JVHM-GNU513.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200681KJ-450JVHM-GNN313.81000625抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
150,400
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247188KJ-450JVHP-T1T119.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247197KJ-450JVHP-T1C319.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247206KJ-450JVHP-T1Q719.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247215KJ-450JVHP-T1B219.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247231KJ-450JVHP-T1U519.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247240KJ-450JVHP-T1N319.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247249KJ-450JVHP-W2T119.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247258KJ-450JVHP-W2C319.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247267KJ-450JVHP-W2Q719.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247276KJ-450JVHP-W2B219.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247285KJ-450JVHP-W2U519.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247301KJ-450JVHP-W2N319.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247310KJ-450JVHP-GNT119.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247319KJ-450JVHP-GNC319.11170670抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
185,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする