曜日別特売

アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675肘掛なし材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイププレーンメッシュハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
キャスター
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69199965KJ-450JV-T1T113.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69199981KJ-450JV-T1C313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69199990KJ-450JV-T1Q713.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69199999KJ-450JV-T1B213.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200008KJ-450JV-T1U513.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200017KJ-450JV-T1N313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200026KJ-450JVM-T1T113.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200035KJ-450JVM-T1C313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200051KJ-450JVM-T1Q713.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200060KJ-450JVM-T1B213.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200069KJ-450JVM-T1U513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200078KJ-450JVM-T1N313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200087KJ-450JV-W2T113.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200096KJ-450JV-W2C313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200105KJ-450JV-W2Q713.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200121KJ-450JV-W2B213.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200130KJ-450JV-W2U513.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200139KJ-450JV-W2N313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200148KJ-450JVM-W2T113.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200157KJ-450JVM-W2C313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200166KJ-450JVM-W2Q713.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200175KJ-450JVM-W2B213.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200191KJ-450JVM-W2U513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200200KJ-450JVM-W2N313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200209KJ-450JV-GNT113.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200218KJ-450JV-GNC313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200227KJ-450JV-GNQ713.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200236KJ-450JV-GNB213.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200245KJ-450JV-GNU513.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200261KJ-450JV-GNN313.61000670ナイロン双輪キャスター450~565
132,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200270KJ-450JVM-GNT113.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200279KJ-450JVM-GNC313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200288KJ-450JVM-GNQ713.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200297KJ-450JVM-GNB213.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200306KJ-450JVM-GNU513.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200315KJ-450JVM-GNN313.61000670抵抗付ウレタン双輪キャスター450~565
135,400
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247005KJ-450JVP-T1T118.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247021KJ-450JVP-T1C318.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247030KJ-450JVP-T1Q718.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247039KJ-450JVP-T1B218.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247048KJ-450JVP-T1U518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247057KJ-450JVP-T1N318.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247066KJ-450JVP-W2T118.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247075KJ-450JVP-W2C318.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247091KJ-450JVP-W2Q718.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247100KJ-450JVP-W2B218.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247109KJ-450JVP-W2U518.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247118KJ-450JVP-W2N318.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247127KJ-450JVP-GNT118.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69247136KJ-450JVP-GNC318.91170625抵抗付ウレタン双輪キャスター610~830
170,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする