ROCKBROS(ロックブロス)
サドルバッグ 301300790
手のひらサイズで、必要十分。ミニマリストのための超コンパクトサドルバッグ。
用途
「最低限だけ持って走りたい!」というライダーの声から生まれた、0.35Lの超コンパクトサドルバッグ。手のひらに収まるサイズながら、エアポンプ専用ポケット付きで無駄なく収納できます。
ダブルテープ仕様でしっかり固定され、走行中のズレを防止。シンプルで洗練されたデザインはどんなバイクにもなじみ、主張しすぎないスマートな仕上がりに。
さらにロゴ部分にはリフレクター効果を採用し、夜間の視認性もアップ。必要なものだけを軽量に持ち運べる、ミニマル派に最適なサドルバッグです。
質量(g)
44
容量(L)
0.35
幅(cm)
4
縦(cm)
10
横(cm)
7
内容量
1個
注意
※サイズは手作業で採寸しているため、測定方法や商品の個体差によって実際の寸法に誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69158577
M3013007901
ブラック
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69158586
M3013007902
モカブラウン
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69158595
M3013007903
グリーン
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
69158611
M3013007904
パープル
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください