森永製菓
inゼリー エネルギーロングライフ
5年保存可能な災害用備蓄ゼリー。原材料に含まれるアレルギー物質28品目不使用なので安心して飲用いただけます。
防災備蓄用。災害時のエネルギー補給に。
容量
180g×6個
種類
トロピカルフルーツ味
賞味期限
5年
原材料
マルトデキストリン(国内製造)、砂糖/香料、酸味料、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12
栄養成分
(1個当たり)エネルギー180kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物45.0g、食塩相当量0.15g
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69158437
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください