D&D
ウェットティッシュウォーマー ふくぽっか
ご家族にやさしいウェットティッシュウォーマー。
大きめウェットティッシュに対応。
市販の使い捨てウェットティッシュを適温で保温するウェットティッシュあたため器です。通電後30~40分で利用可能。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
900
電源
AC100V
消費電力
15W
寸法(cm)
幅25.5×奥行15.5×高さ13
内容量
1個
注意
※使用できないウェットティッシュのタイプ(規定サイズより大きいもの、取り出し口がプラスチック製のもの、トイレに流せるタイプ、結露が著しく出るタイプ、乾きが著しいタイプ)がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69157920
DSP-WTW001YL
イエロー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157929
DSP-WTW001OR
オレンジ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください