EVE335

EVE335 - ムーンスターEVE335 - ムーンスターEVE335 - ムーンスターEVE335 - ムーンスターEVE335 - ムーンスターEVE335 - ムーンスターEVE335 - ムーンスターEVE335 - ムーンスター

らくにすぽっと履ける靴。
Ag+抗菌防臭ガラス防滑ソール。
アクティブなミセスの足元をサポートする「ムーンスターイブ」のコンフォートシューズです。
シンプルなスリッポンタイプで普段履きにもちょっとしたお出かけにも使いやすい一足です。

材質合成皮革、底材:EVA・ラバー質量(g)約185(片足23.0cm)加工抗菌加工、防臭加工使用場所屋外用足囲4E内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69157640EVE335ブラック22
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157649EVE335ブラック22.5
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157658EVE335ブラック23
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157667EVE335ブラック23.5
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157676EVE335ブラック24
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157685EVE335ブラック24.5
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157701EVE335ブラック25
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157710EVE335デニム22
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157719EVE335デニム22.5
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157728EVE335デニム23
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157737EVE335デニム23.5
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157746EVE335デニム24
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157755EVE335デニム24.5
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157771EVE335デニム25
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする