曜日別特売

アサヒメディカルウォーク AMW MS-L

アサヒメディカルウォーク AMW MS-L - アサヒシューズアサヒメディカルウォーク AMW MS-L - アサヒシューズアサヒメディカルウォーク AMW MS-L - アサヒシューズアサヒメディカルウォーク AMW MS-L - アサヒシューズアサヒメディカルウォーク AMW MS-L - アサヒシューズアサヒメディカルウォーク AMW MS-L - アサヒシューズアサヒメディカルウォーク AMW MS-L - アサヒシューズアサヒメディカルウォーク AMW MS-L - アサヒシューズ

ひざのトラブルを軽減するSHM機能搭載。
足に優しくフィットし、年間を通じて活躍します。また、外ファスナーで脱ぎ履きがカンタン。
散歩、立ち仕事、普段のお出かけでも使える万能アイテムです。
ひざ関節を守る理想的な歩行をサポート。
ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。

材質表材:合成繊維・天然皮革、底材:合成底質量(g)約300(片足23.5cm)使用場所屋外用足囲4E内容量1足
全21種類を絞り込む
サイズ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69157430KV77192-ワイン22
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157439KV77192-ワイン22.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157448KV77192-ワイン23
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157457KV77192-ワイン23.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157466KV77192-ワイン24
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157475KV77192-ワイン24.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157491KV77192-ワイン25
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157500KV77193-ブラック22
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157509KV77193-ブラック22.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157518KV77193-ブラック23
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157527KV77193-ブラック23.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157536KV77193-ブラック24
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157545KV77193-ブラック24.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157561KV77193-ブラック25
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157570KV77194-ラベンダー22
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157579KV77194-ラベンダー22.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157588KV77194-ラベンダー23
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157597KV77194-ラベンダー23.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157606KV77194-ラベンダー24
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157615KV77194-ラベンダー24.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157631KV77194-ラベンダー25
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする