徳武産業
オープンウィング 1136
2枚羽根のオープンタイプで安全と快適がup!
柔らかクッションにより疲れにくい。
脱ぎやすい仕様のかかと。
裏生地にメッシュを採用しているので通気性が良く快適。
材質
表:ポリエステル97%・ポリウレタン3%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂
質量(g)
約155(片足Lサイズ)
足囲
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69156240
11360020021
ブラック
S
21.0~21.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156267
11360020031
ブラック
M
22.0~22.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156301
11360020041
ブラック
L
23.0~23.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156328
11360020051
ブラック
LL
24.0~24.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156355
11360020061
ブラック
3L
25.0~25.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156389
11360020071
ブラック
4L
26.0~26.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156416
11360020081
ブラック
5L
27.0~27.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156450
11360460021
ブルー
S
21.0~21.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156477
11360460031
ブルー
M
22.0~22.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156511
11360460041
ブルー
L
23.0~23.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156538
11360460051
ブルー
LL
24.0~24.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156565
11360460061
ブルー
3L
25.0~25.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156599
11360460071
ブルー
4L
26.0~26.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156626
11360460081
ブルー
5L
27.0~27.5
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください