曜日別特売

オープンウィング 1136 左足

オープンウィング 1136 左足 - 徳武産業オープンウィング 1136 左足 - 徳武産業オープンウィング 1136 左足 - 徳武産業オープンウィング 1136 左足 - 徳武産業オープンウィング 1136 左足 - 徳武産業オープンウィング 1136 左足 - 徳武産業オープンウィング 1136 左足 - 徳武産業オープンウィング 1136 左足 - 徳武産業

2枚羽根のオープンタイプで安全と快適がup!
柔らかクッションにより疲れにくい。
脱ぎやすい仕様のかかと。
裏生地にメッシュを採用しているので通気性が良く快適。

材質表:ポリエステル97%・ポリウレタン3%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂質量(g)約155(片足Lサイズ)足囲3E内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6915624911360020022ブラックS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915627611360020032ブラックM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915631011360020042ブラックL23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915633711360020052ブラックLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915637111360020062ブラック3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915639811360020072ブラック4L26.0~26.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915642511360020082ブラック5L27.0~27.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915645911360460022ブルーS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915648611360460032ブルーM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915652011360460042ブルーL23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915654711360460052ブルーLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915658111360460062ブルー3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915660811360460072ブルー4L26.0~26.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915663511360460082ブルー5L27.0~27.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする