曜日別特売

オープンマジックⅢ 1035 右足

オープンマジックⅢ 1035 右足 - 徳武産業オープンマジックⅢ 1035 右足 - 徳武産業オープンマジックⅢ 1035 右足 - 徳武産業オープンマジックⅢ 1035 右足 - 徳武産業オープンマジックⅢ 1035 右足 - 徳武産業オープンマジックⅢ 1035 右足 - 徳武産業オープンマジックⅢ 1035 右足 - 徳武産業オープンマジックⅢ 1035 右足 - 徳武産業

つま先全開!歩行も軽やか。
フルオープンで履きやすく履かせやすい。

仕様男女兼用材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA質量(g)約160(片足3E・Lサイズ)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲3E内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6915666910350010023S21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915668710350010033M22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915670510350010043L23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915673010350010053LL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156748103500100633L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156766103500100734L26.0~26.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156791103500100835L27.0~27.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915711610350710023ピンクS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915714110350710033ピンクM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915715910350710043ピンクL23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915717710350710053ピンクLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6915719510350710063ピンク3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする