徳武産業
オープンマジックⅢ 1035 左足
つま先全開!歩行も軽やか。
フルオープンで履きやすく履かせやすい。
仕様
男女兼用
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
質量(g)
約160(片足3E・Lサイズ)
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
対応
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69156660
10350010022
黒
S
21.0~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156678
10350010032
黒
M
22.0~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156696
10350010042
黒
L
23.0~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156721
10350010052
黒
LL
24.0~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156739
10350010062
黒
3L
25.0~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156757
10350010072
黒
4L
26.0~26.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69156775
10350010082
黒
5L
27.0~27.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157107
10350710022
ピンク
S
21.0~21.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157125
10350710032
ピンク
M
22.0~22.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157150
10350710042
ピンク
L
23.0~23.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157168
10350710052
ピンク
LL
24.0~24.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157186
10350710062
ピンク
3L
25.0~25.5
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください