徳武産業
オープンマジックⅢ 7032 7E
つま先全開!歩行も軽やか。
フルオープンで履きやすく履かせやすい。
仕様
男女兼用
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
色
ピンク
質量(g)
約160(片足3E・Lサイズ)
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
対応
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69157308
70320710021
S
21.0~21.5
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69157335
70320710031
M
22.0~22.5
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください