曜日別特売

CONC ブライトインジェクション

CONC ブライトインジェクション - ユーグレナCONC ブライトインジェクション - ユーグレナCONC ブライトインジェクション - ユーグレナ

目立つくすみ(乾燥により目立つくすみのこと)に直接注入(角質まで)!消したい悩み(乾燥やハリ不足による肌印象の変化)を狙って、発光白ツヤへ。ナイアシンアミド10%高濃度配合。
肌に居残るように点在する目立つくすみ。その曇りを晴らし、内から発光しているような肌印象へ導くノック式のマイクロニードル美容液です。
くすみはもちろん、乾燥じわを目立たなくして(効能評価試験済み)、さらに肌の凹凸影にもおすすめ。
ピンポイントでブライトケア美容液が角層内に深く注入され、透明感(キメが整いうるおってツヤのある状態)あふれる発光白ツヤとハリ感に満たされます。
CONCブランドの共通成分である3つのキー成分(セラメント2つのユーグレナエキス次世代型レチノール)に高濃度美容成分(ナイアシンアミド高濃度10%配合3つのビタミンC保湿complexアイカーム)を配合。
痛みを感じにくい医療用マイクロニードルから着想。長さ200μm(マイクロメートル)、太さ100μmの極細針は、注射針のように中空になっており、美容液を角層内の奥に注入することができます。
点在する部分的なくすみや乾燥小じわに。

成分水、ナイアシンアミド、DPG、ジグリセリン、ペンチレングリコール、他容量(mL)2.5内容量1本(2.5mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69156075-
6,361
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする