ぶんぶく
機密書類回収ボックス(卓上タイプ)
シリンダー鍵付です。
情報流出を防ぐことが出来る堅牢なスチール製です。
用途
機密書類の一時的な保管に。
トラスコ品番
857-5336
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装(板厚0.8)
高さ(mm)
120
奥行(mm)
360
間口(mm)
270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155479
KIM-S-6
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません