曜日別特売

機密書類回収ボックス(大)

機密書類回収ボックス(大) - ぶんぶく

シリンダー鍵付です。
情報流出を防ぐことが出来る堅牢なスチール製です。
回収中容器は軽量なプラ段製です。

用途機密書類の一時的な保管に。トラスコ品番857-5333材質本体:亜鉛メッキ鋼板+アクリル塗装、中容器:プラ段製、容量50L高さ(mm)800奥行(mm)400間口(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)プラ段中容器:245×360×570内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155418KIM-S-3
60,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする