曜日別特売

吸収材 ピグアンチミルデューソックス 6本入り

吸収材 ピグアンチミルデューソックス 6本入り - PIG

漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。
ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。
吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。

用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。トラスコ品番705-8571材質ポリプロピレン長さ(m)1.22吸油量(L/本)3.8外径(mm)76吸油量22.7(L/袋)内容量1袋(6本)
注意
※天日干しや乾燥機の使用は避けてください。
※再利用は3回までが目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155357PIG105-BL6P
12,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする