東京メディカル
防災人 水たまり吸水シート
水に置くだけでパッと吸収します。
安心と信頼の日本製です。
たっぷり7リットル吸収します。
超軽量コンパクトに備蓄できます。
どんな場所にも簡単設置できます。
用途
ゲリラ豪雨、台風での水たまりに。
侵入水の処理に。
施設内やグラウンドなどのたまった水処理に。
ビルのメンテナンスに。
配管や雨漏りの修理までの間に合わせに
吸油量
70(L/パック)
材質
表面材:PET/PE・PP/PE不織布、吸収体:高分子吸水材・吸水紙、パッケージ袋:PE
トラスコ品番
299-9182
縦(mm)
360
横(mm)
550
内容量
1箱(10袋×10枚)
注意
※止水材としての使用、油・溶剤・海水等の吸収はできません
※本来の用途以外で使用しないでください
※吸水後の再利用は出来ません
※使用後は3日程度の天日干し、もしくは脱水材を使用して排水後、地域の規則に従って廃棄してください。
※切らずに使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸油量
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155427
BMS-001
70(L/パック)
360
550
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください