おむつが臭わない袋BOS大人用 箱型

おむつが臭わない袋BOS大人用 箱型 - クリロン化成

介援隊オリジナルデザイン。大容量パックです。
医療向け開発から生まれた驚きの防臭力!
驚きの防臭力でおむつ交換のストレス大幅激減。
驚異的な防臭力を持った、安心便利な高機能素材です。
快適:部屋もゴミ箱も臭わず快適!ゴミ出し時も臭わない。
簡単:袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ。
安心:菌も通さないから安心。

仕様介援隊コラボ材質ポリエチレン、他サイズL質量(g)474寸法(cm)30×40(1枚当たり)内容量1個(130枚)
注意
※窒息などの危険がありますので、子供の手の届かない所に保管してください。
※突起物などにひっかかりますと、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※火や高温になるもののそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69157999BOS-2763
1,930
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする