GI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー

GI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー - ハイ・キューブGI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー - ハイ・キューブGI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー - ハイ・キューブGI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー - ハイ・キューブGI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー - ハイ・キューブGI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー - ハイ・キューブGI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー - ハイ・キューブGI-AIR NAP ポンプ式3WAYピロー - ハイ・キューブ

本体内蔵のポンプを押すだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。
いつでもどこでもエア注入!
未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。
カバーも取り外して洗濯することができます。
シーンに合わせて変形させてご使用いただけます。

付属品ポーチ材質PVC、ポリエステル、他質量(g)190寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約40×19×7(膨らませた状態)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69158306HC-047ミッドナイトネイビー
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
69158315HC-048チェリーピンク
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
69158331HC-049ミントグリーン
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする