GI-AIR ポンプ式ネックピロー

GI-AIR ポンプ式ネックピロー - ハイ・キューブGI-AIR ポンプ式ネックピロー - ハイ・キューブGI-AIR ポンプ式ネックピロー - ハイ・キューブGI-AIR ポンプ式ネックピロー - ハイ・キューブGI-AIR ポンプ式ネックピロー - ハイ・キューブGI-AIR ポンプ式ネックピロー - ハイ・キューブ

本体内蔵のポンプを押すだけ!口を使わずに簡単に衛生的に膨らませられます。
いつでもどこでもエア注入!
未使用時はコンパクトに収納ができ簡単に持ち運びすることができます。
カバーも取り外して洗濯することができます。カバー生地は肌触りの良いマイクロベルベット素材。

付属品ポーチ材質PVC、ポリエステル、他質量(g)240寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約29.5×29.5×11.5(膨らませた状態)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69158279NHC-016アイスブルー
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
69158288NHC-020アッシュピンク
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
69158297NHC-021ナイトグレイ
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする