CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形

CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形 - SMC
磁石保持力363Nポートねじの種類Rc取付姿勢水平傾斜垂直クッションラバー使用ピストン速度(mm/s)50 ~ 500チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69158656CY3B25-1000Z25
54,510
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする