曜日別特売

生分解性土嚢袋(100枚入)

生分解性土嚢袋(100枚入) - 中興化成工業

自然界に放置される事が多い土のうを生分解性プラスチックで作りました。
強度や使い勝手はそのままに、廃棄物として問題のある土のうを数年後に自然界に還るようにしました。
環境工事や側溝清掃等にご使用下さい。

用途土嚢袋仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番659-5819材質生分解性縦(mm)480横(mm)620内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69252237Amity-002
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする