ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット

ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット - カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル製ブラケット - カナフジ電工

壁へラックを固定する金具です。
許容荷重は、W1/2 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定

内容量1個
全20種類を絞り込む
種類
寸法A(mm)
寸法B(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
許容荷重(kg)
種類
寸法A(mm)
寸法B(mm)
アングル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69275346GBAL-1000270溶融亜鉛メッキ仕上11204006t×50
30,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275355GBAL-1200230溶融亜鉛メッキ仕上13204006t×50
43,200
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275371GBAL-600240溶融亜鉛メッキ仕上7202504t×50
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275380GBAL-700265溶融亜鉛メッキ仕上8203004t×50
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275389GBAL-800235溶融亜鉛メッキ仕上9203004t×50
17,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275398GBAR-1000270溶融亜鉛メッキ仕上11204006t×50
30,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275407GBAR-1200230溶融亜鉛メッキ仕上13204006t×50
43,200
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275416GBAR-600240溶融亜鉛メッキ仕上7202504t×50
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275425GBAR-700265溶融亜鉛メッキ仕上8203004t×50
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275441GBAR-800235溶融亜鉛メッキ仕上9203004t×50
17,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275450RBAL-1000270エポ・ポリ系粉体塗装仕上11204006t×50
25,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275459RBAL-1200230エポ・ポリ系粉体塗装仕上13204006t×50
33,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275468RBAL-600240エポ・ポリ系粉体塗装仕上7202504t×50
13,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275477RBAL-700265エポ・ポリ系粉体塗装仕上8203004t×50
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275486RBAL-800235エポ・ポリ系粉体塗装仕上9203004t×50
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275495RBAR-1000270エポ・ポリ系粉体塗装仕上11204006t×50
25,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275511RBAR-1200230エポ・ポリ系粉体塗装仕上13204006t×50
33,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275520RBAR-600240エポ・ポリ系粉体塗装仕上7202504t×50
13,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275529RBAR-700265エポ・ポリ系粉体塗装仕上8203004t×50
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69275538RBAR-800235エポ・ポリ系粉体塗装仕上9203004t×50
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする