ソルボ股関節サポーター

ソルボ股関節サポーター - 三進興産ソルボ股関節サポーター - 三進興産ソルボ股関節サポーター - 三進興産ソルボ股関節サポーター - 三進興産

動きによりそう3連パーツ構造で股関節周辺をしっかり補整。
股関節のグラつき、骨盤のゆがみを整える。
特許製法「らくらくポケット」がとりつけてあり、ポケットに手を入れて引っ張る構造なので、指手首の弱い方であっても応力で強く引っ張ることができるので、股関節をしっかりと固定することができます。
唯一無二の衝撃吸収素材「ソルボセイン」。

仕様手洗い可 / 洗濯機不可材質本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、支持パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)ブラック背幅(cm)16.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6932858963244M78~100
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
6932859863245L100~120
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする